ASSY® 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı - 16

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ASSY® 4 CS bağlantı vidası Çinko kaplamalı çelik tam dişli havşa başlı

Korunaklı alanlar ve kuru iç mekânlardaki ahşap bağlantıları ve ahşap dolap bağlantılarıyla kullanılan havşa başlı ve tam dişli vida

Ürün açıklamasını okuyun

45 tasarımları mevcut
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
RW kafa tipi sayesinde ideal güç aktarımı


  • Bits uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı

  • Tam uyumlu kafa tipi sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma, hassas konumlandırma ve ucun mükemmel konumlanması sağlanır

  • Birçok vida çapı için tek bits uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi

  • AW bits uçlara uyum sağlar


Metal bağlantı elemanlarına veya yüksek yoğunluklu ahşap ürünlerine uygun bağlantı


  • Tam dişli çelik vidalarla bağlantı için

  • 90° başlı vidanın metal havşalı bağlantı elemanlarına mükemmel uyumu

  • Başın altında frezeleme bileşenlerinin bulunmaması nedeniyle baş frezeleme olmadan bir araya getirir

  • Baş, baskı uygulanarak yerleştirilir


Vida aşırı sıkma ya da sıyırma ve fazla ilerleme yapmaz


  • Güçlendirilmiş diş ucu ve asimetrik diş geometrisi sayesinde sert ahşaplarda dahi yüksek güç aktarımı sağlar

  • Vida dişindeki yüksek yivler sayesinde daha iyi sabitleme imkanı sağlar


Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar


  • Uçta yer alan freze elemanları sayesinde malzemede çatlama riski azaltılmıştır

  • Asimetrik dişler sayesinde sürtünme azaltılmıştır ve vidalama torku düşüktür
Not
  • Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın

  • Vidayı klor gazı içeren ve nemli alanlarda ya da bileşenlere doğrudan maruz bırakılan uygulamalarda kullanmayın. Dış mekân ya da sürekli neme maruz kalan alanlarda kullanılmak istendiğinde A2 veya A4 paslanmaz çelik vidaları kullanın. Ayrıca ortamda klor bulunuyorsa HCR paslanmaz çelik vidaları kullanın

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın