Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
Special partial thread screw with underhead thread with tightening effect for flat, close-to-edge and high-load-bearing wood-wood and steel-wood connections with no gap in interior finishing or timber construction in dry indoor areas or damp areas
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!