Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSYplus 4 P CSMR steel zn PT cs mill. head RW
Partial thread screw with underhead thread countersunk milling head and high joining effect. Suitable for gap-free fastening, close to edges without pre-drilling of wooden composite boards or solid woods. The firm hold of the underhead thread enables connections without an assembly gap even with lightweight wooden fibre boards and the screw head ending at the board surface.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!