Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSYplus 4 P CSMR steel zn cs mll hd 60° RW
Partial thread flooring screw with underhead thread with small 60°countersunk milling head and high joining effect. Suitable for gap-free fastening, close to edges without pre-drilling (e.g. Tongue and groove profile wooden boards). The firm hold of the underhead thread in the component prevents any possible creaking or squeaking noises when walking on the floor.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!