Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSYplus VG 4 CH steel zn FT countersunk head RW
Special full-thread screw with countersunk head for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!