Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSYplus VG 4 CH zn steel FT chs head, painted RW
Special full-thread screw with small cheese head for high-load-bearing wood-to-wood connections or reinforcements in structural timber construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or humid areas
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!