Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV® ile
Mafsallı açık şekil, ZEBRA® profesyonel kalitede alet
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ergonomik, çift taraflı rekor anahtarı, mafsallı
- Rakor somun anahtarı, ulaşılması zor yerlerde bile verimli güç aktarımı için derin, 15° ofsete ve kutu ucunda 230° döner mafsala sahiptir
- Dar alanlardaki kablo rakorları için özel olarak tasarlanmıştır, ör. otomotiv sektöründe
- Tasarım, zaman ve emek tasarrufu sağlar
Uzun kullanım ömrü için çok yüksek kalite
- Kanıtlanmış krom-vanadyum çeliği ile
- Yüzeyler, yağlı ellerle bile güvenli bir tutuş için mat krom kaplamaya sahiptir
- Kutu uçları da parlatılmıştır
- Yüzey, paslanmaya karşı uzun süreli direnç sağlar ve ortalamadan çok daha uzun kullanım süresi sağlar
- Çift taraflı yıldız anahtarın uzun süre kullanılabilir olması, değiştirme ve depolama maliyetlerini azaltır
POWERDRIV®, vidaları en zorlu koşullar altında, her zamanki gibi köşelerden değil kenarlardan tutarak döndürür
ZEBRA®, WÜRTH'ün profesyonel el aletlerinde birinci sınıf markasıdır
Dar alanlarda ulaşılması zor rakor somunları için, ör. özel tasarım
- 8 mm fren havalandırma nipeli ve fren hatları
- 9 mm fren havalandırma nipeli, VW Golf IV, Touran ve aynı tasarıma sahip modellerde kaplin havalandırması
- VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW 10, 11, 12 mm fren boruları, VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy hidrolik direksiyon borusu, servo pompasında bulunan yağ borusu vidalı bağlantısı
- Ford, Rover, Saab 13 mm fren hatları
- VW, Mercedes 13, 14, 17, 19 mm Bosch common rail ve hemen hemen her üreticinin klima bağlantıları, örneğin Waeco, Denso, Bosch ve Hella
- Volvo 15 mm dizel hat common rail
- Passat 17 mm egzoz sıcaklık sensörü
- 16, 18 mm yeni ISO standart yağ hatları, Amerikan araçları, ör. Chrysler
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!