Açılı mandren
Açılı mandren - 1
Açılı mandren - 2
Açılı mandren - 3
Açılı mandren - 4
Açılı mandren - 5
Açılı mandren - 6
Açılı mandren - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Açılı mandren

Vidalama ve delme işleri için güçlü açılı mandren

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Özel sertleştirilmiş çelikten yapılan yüksek kaliteli açılı mandren


57 Nm'lik maks. torka veya 2000 dev/dk'lık devir sayısına olanak sağlar



Güvenli durdurma


360°, istenilen biçimde ayarlanabilir yumuşak tutma yeri sayesinde



Kompakt tasarım


Dar ve ulaşılması zor yerlerdeki tüm vidalama işleri için özellikle uygundur



Hızlı değiştirme soketli manyetik 1/4 inç uç tutucu


  • Manyetik kuvvet ile vidalar için güvenli durdurma.

  • Tüm standart uçlar ve C6.3 ve E6.3 yuvalı matkap uçları için uygun