Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Adaptör kablosu DoIP
Jaguar, Land Rover ve Volvo araçlarda diyagnostik iletişimi için adaptör kablosu.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Jaguar, Land Rover ve Volvo araçlarıyla İnternet (Ethernet) protokolleri üzerinden iletişim için özel olarak tasarlanmıştır.
Cover:
Jaguar:
- F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
- Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
- S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!