Havşa başlı vidalı ağır yük dübeli W-HAZ-SK/S
Havşa başlı vidalı ağır yük dübeli W-HAZ-SK/S - 1
Havşa başlı vidalı ağır yük dübeli W-HAZ-SK/S - 2
Havşa başlı vidalı ağır yük dübeli W-HAZ-SK/S - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Havşa başlı vidalı ağır yük dübeli W-HAZ-SK/S

Çatlaklı ve çatlaksız betonda yüksek yükler için ağır hizmet tipi dübel, raylar veya tırabzanlar gibi sıva altı armatürler için idealdir. Çinko kaplamalı çelik

Ürün açıklamasını okuyun

12 tasarımları mevcut
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
  • Yüksek yük taşıma kapasiteleri

  • Zaman kazandıran geçmeli kurulum

  • Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi

  • Tork kontrollü genişleyen galvanizli çelik dübel

  • Zarif görünüm için havşa başlı tasarım (ör. raylar için)
Performans Kanıtı
  • ETA-02/0031 tekli bağlantı için, seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton, sismik performans kategorisi C1 ve C2

  • Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 1363-1:1999-10'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık-zaman eğrisi)

  • Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-02/0031'e dahil edilmiştir)
Kullanım alanı