Saplama ile ağır yük dübeli
Saplama ile ağır yük dübeli - 1
Saplama ile ağır yük dübeli - 2
Saplama ile ağır yük dübeli - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Saplama ile ağır yük dübeli

Çatlaklı ve çatlaksız betonda ağır yükler için ağır yük dübeli. Çinko kaplamalı çelik

Ürün açıklamasını okuyun

6 tasarımları mevcut
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
  • Yüksek yük taşıma kapasiteleri

  • Zaman kazandıran geçmeli kurulum

  • Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi

  • Tork kontrollü genişleyen galvanizli çelik dübel
Performans Kanıtı
  • ETA-02/0031 tekli bağlantı için; seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton, sismik performans kategorisi C1 ve C2

  • Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 1363-1:1999-10'a göre yangına maruz kalma (eş dağılımlı sıcaklık-zaman eğrisi)

  • Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-02/0031'e dahil edilmiştir)
Kullanım alanı