Tek bileşenli ahşap tutkalı D4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tek bileşenli ahşap tutkalı D4

Tüm ahşap türlerini yapıştırmak içindir. DIN EN 204 ve DIN EN14257 (WATT91) standartlarına göre D4 sınıfındadır.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Yüksek derecede sıcaklık ve su dayanımı


  • DIN EN 204'e uygun olarak test edilmiş D4 kalitesi

  • DIN EN 14257 (WATT91) gereksinimlerini karşılar.


Kullanımı kolay


Sertleştirici ile karıştırmaya gerek yoktur. Karışım ömrü sınırlaması bulunmaz.



Şeffaf sertleşme


Ek yerlerinde yapıştırıcı artıkları görünmez. Sertleştirilmiş ve yapıştırılmış ek yerleri viskoplastiktir.

Not

Dış bağlantıları tutkallarken (ön kapı tutkallama gibi), sıcaklık etkisi (örneğin güneş ışığına doğrudan maruziyet) ahşapta gerginlik ve tutkallanmış bağlantıların yumuşamasına neden olabilir. Termoplastik yapıştırıcılar, dozajlama sistemindeki PUR tutkal veya PUR tabanca tutkalı, bu gibi uygulamalar için uygun değildir. İşleme, montaj ve presleme süresi ortam sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havadaki nem veya malzeme nemi, malzemelerin emicilik oranına uygulama miktarı ve malzemenin gerginliği gibi çalışma koşullarından etkilenir. Tek bileşenli D4 ahşap tutkalının viskozite değeri depolama sırasında artabilir. Su eklemeden tutkalı karıştırmanız durumunda tutkal tekrar akıcı kıvama ulaşır. Bu nedenle kıvam, yalnızca karıştırarak ayarlanabilir. Depolama, yapıştırma parametrelerini etkilemez. Tutkalı ambalajın ağzı kapalı bir şekilde depolayın ve dondan koruyun.



Würth beyaz tutkallar statik uygulamalarda kullanım için uygun değildir. Bu uygulamalarda özel olarak onaylı yapıştırıcılar kullanılmalıdır. Würth tutkallar yalnızca yük dayanımı olmayan uygulamalarda kullanılabilir.