Akrilik sızdırmaz

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akrilik sızdırmaz

İç mekanlarda çok fazla esnemeye ve genleşmeye maruz kalmayacak boşlukların doldurulmasında ve yalıtılmasında kullanılır.

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Boyanabilir/Sıva uygulanabilir


Piyasada bulunan birçok boya/alçı sıva üzerinde mükemmel tutunma



Geniş uygulama yelpazesi


Daha az gerilmeye maruz kalan iç mekan bağlantıları için uygundur.



Silikon içermez



Yaşlanmaya, hava koşullarına ve UV ışınlara dirençli

Not

Kullanılabilen boya formüllerinin çok çeşitli olmasından dolayı herhangi bir etkileşim olasılığını ortadan kaldırmak için her zaman önceden test etmenizi öneriyoruz. Dikkat: Üzeri tamamen boyanan sızdırmazlık maddesi bağlantıları, uygulanan boya sızdırmazlık maddesinden daha az elastik olduğu için bağlantıda hareket meydana geldiğinde çatlama eğilimindedir.


600 ml'lik torbalarda 6 torba ucu bulunur art. no. 0891601001.