Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akü kutup başı için gres
Yapışkan, suya dayanıklı kırmızı macun, akü terminalleri ve kutup başları için oksidasyona karşı uzun süreli koruma sağlar.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- İletmesi kolay
- Su itici
- Uygulama sıcaklığı: -30°C ila +60°C
- Dielektrik
Akü terminalini mekanik araçlarla iyice temizleyiniz. Ardından akü kutup başı gresi uygulayınız ve yayınız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!