Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 1
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 2
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 3
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 4
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 5
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 6
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 7
Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 8

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü alçıpan tornavidası ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Würth tarafından zanaatkarların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen otomatik işlevli hafif ve kompakt alçıpan tornavidası

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Otomatik işlevli


Anahtar AUTOMODE'da kilitlenirse motor yalnızca konumlandırılmış vidanın temas basıncıyla tetiklenir. Sonuç olarak da rahat, enerji tasarruflu ve düşük sesli şekilde çalışma sunulur.



Hızlı değiştirilen vidalama adaptörü


Hızlı ve kullanışlı uç değişimi (örneğin isteğe bağlı bağlantı cihazı ile birlikte çalışırken).



Derinlik durdurma


Daha temiz çalışma sonuçları için kolay ayarlanan vida derinliği.



Motorun sürekli izlenmesi


Elektronik motor koruma özelliği; sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.



Uzun motor kullanma süresi


Güç rezervine sahip, verimli, az bakım gerektiren, fırçasız EC motor. Ayrıca yük altında dahi dengeli bir hız eğrisi sağlar.



İyi aydınlatılmış çalışma alanı


Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma.



Rahat ve kuvvet harcamadan çalışma


Hafif, son derece kompakt ve ergonomik tasarım.

Not

✔ WÜRTH M-CUBE akü sistemi



✘ CV akü sistemi