Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akülü avuçiçi taşlama makinesi
Orta dereceli kesme ve taşlama işleri için kömürsüz, kompakt ve güçlü akülü avuçiçi taşlama makinesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sürekli motor izleme, sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru erken kapatır
- Uzun kullanma süresine sahip verimli, az bakım gerektiren ve fırçasız EC motor
- Havalandırma kanallarındaki ızgaralar, toz ve talaşa karşı ek koruma sağlar
- Emniyet anahtarı ve anahtar bırakıldığında diski hızlı şekilde durduran fren fonksiyonu sayesinde güvenli çalışma.
- Hızlı, kolay ve aletsiz ayarlama yapmayı sağlayan hızlı sabitleme somunu sistemi ve koruyucu kapak sayesinde çeşitli uygulamalara hızlı adaptasyon mümkündür
- Daha da fazla konfor için ek titreşim önleyici tutma koluna sahip kompakt, ergonomik tasarım sayesinde rahat ve az yorucu çalışma
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!