Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork
Çok güçlü ve ergonomik, akülü, darbeli, yüksek torklu vidalama makinesi maks. M20'ye kadar lokma çapları için uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maks. 610 Nm tork
Lastik değiştirmek için sınırlı kullanım, seri cıvata bağlantıları için uygun değildir
Aşırı yükleme koruması
Aşırı yük uygulamanın makineye veya bataryaya zarar verme riskini en aza indirir
Mükemmel soğutmalı maksimum performans
Geleneksel iki kutuplu motora göre daha iyi güç dağıtımına sahip dört kutuplu motor
Hafıza etkisi olmayan yüksek performanslı ve hafif akü
Lityum iyon teknolojisi
Akü kapasitesinin sürekli izlenmesi
Akü üzerinde şarj ünitesi ekranı
Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
Ahşap/sunta vidaları, somun sıkma, silindir vidalar, dübel vidası vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!