Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE
Çok yönlü uygulamalar için ayarlanabilir güç ayarlarına ve yüksek sıkma torkuna sahip kompakt ve güçlü akülü darbeli anahtar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Üç güç seviyesinin yanı sıra darbe mekanizması çalıştırıldığında motoru kapatan ve böylece vida bağlantısının hasar görme riskini en aza indiren ek otomatik mod
- Yüksek dönüş hızı ve darbe frekansı, yaklaşık 800 Nm'ye kadar daha yüksek sıkma torku ile sonuçlanır ve bu da sıkışmış bijonların somunlarının gevşetilmesini sağlar
- Aşırı yükleme korumalı fırçasız motor az bakım gerektirir, uzun ömürlüdür ve güçlüdür
- Kauçukla kaplanmış tutma koluyla kompakt ve hafif tasarım sayesinde zahmetsiz ve kullanıcı dostu çalışma
- Bilekte geri tepme veya tork etkisi olmaz
- Dişli kafasında bulunan üçlü LED, çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar
Darbeli anahtarlar, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli anahtarla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir. İşitme ve göz koruması kullanın.
ASS 18-1/2 inç COMPACT M-CUBE, maksimum M20 boyutuna kadar sıkı vidalı bağlantıları sıkmak ve gevşetmek için idealdir.
Otomotiv sektörü, tekerlek bağlantı elemanlarını gevşetmek için ASS 18-1/2 inç COMPACT M-CUBE kullanmaktadır.
Otomatik mod yalnızca belirli bir tork gerektirmeyen vida bağlantıları için uygundur. Vida başı, vidalama işlemi sırasında iş parçasıyla aynı hizadaysa ve cihazın darbe mekanizması çalışırsa motor otomatik olarak kapanır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!