Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Seçilebilir darbeli matkap moduna ve 140 Nm torka sahip çok güçlü, kullanışlı akülü darbeli matkap
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- İşlev seçme anahtarı, vidalama, matkap ve darbeli matkap arasında kolay ve hızlı geçiş yapmak için kullanılabildiğinden ilgili uygulamaya hızlı adaptasyon sağlar
- Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir
- Verimli, az bakım gerektiren, güç rezervlerine ve uzun kullanma süresine sahip fırçasız EC motor, yük altında bile daha stabil bir hız eğrisini korur
- Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar
- Şantiyelerde ağır hizmet tipi kullanımına yönelik sağlam tasarım
- Maksimum kullanma süresi ve düşük aşınma
- Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren
- Elektronik sinyal anahtarı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!