Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü bijon tabancası ASS 12-A
İnanılmaz derecede kompakt ve hafif tasarımına rağmen güçlü torka sahip çok hafif 12 V döner vidalama makinesi. Kısa sunta vidalarına mükemmel şekilde uygundur. PICK YOUR POWER (Gücünü Seç) sayesinde batarya kapasitesi serbestçe seçilebilir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çalışırken yorgunluk hissini azaltır
Çok hafif, son derece kısa ve kompakt tasarımı sayesinde
Çalışma esnasında iyi aydınlatma sağlar
Cihazın gövdesindeki üç LED, tam vidalama noktasını aydınlatır.
Batarya şarj durumu hakkında bilgi
Cihazdaki batarya göstergesi sayesinde batarya beklenmedik şekilde tükenmez.
Tüm 10,8 V ve 12 V pille çalışan sisteme sahip ürünlerle uyumludur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!