Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
APS 18 COMPACT M-CUBE akülü dekupaj makinesi
Ahşap malzemelerde üniversal kullanım için hassas ve güçlü M-CUBE akülü dekupaj makinesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Verimli ve daha az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor sayesinde uzun motor kullanım ömrü
- Otomatik çıkarma özelliği sayesinde testere bıçağının aletsiz ve kolay değişimine imkan sunar.
- Toz koruma özelliği sayesinde ahşap talaşlarının çıkarılmasını optimize eder ve ahşap talaşlarının etrafa dağılmasını önler.
- Özellikle ahşap malzemelerde optimum kesme performansı için Würth testere bıçakları tercih edilmelidir.
- İlgili uygulama için beş kademede ayarlanabilir hız
- Otomatik vites, testere ile kesime yavaşça başlanmasını ve hızın otomatik olarak artırılmasını sağlar
- Değiştirilebilir LED ışık, tek bir düğmeye basarak açılabilir veya kapatılabilir
- Esnek uygulama için üç aşamada ayarlanabilir sarkaç hareketi
- Entegre toz emme: Birlikte verilen toz adaptörü, bir Würth elektrikli süpürgenin (adaptör aracılığıyla) bağlanmasına olanak tanır.
- Toz giderme performansı, toz koruması ile birlikte test edilmiş ve optimize edilmiştir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!