Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü kılıç testere AFS 12 COMPACT M-CUBE
Ahşap, plastik, metal ve alçıpan kesimi için kompakt ve güçlü 12V akülü kılıç testere makinesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- İnce tutma kolu ve geniş kavrama yüzeyi sayesinde yüksek ergonomi, son derece rahat çalışma sağlar
- Testere bıçakları için aletsiz hızlı değiştirme sistemi
- Hassas tetik özelliği sayesinde çalışma hızının optimum ayarlanması ve yavaş başlatma mümkündür
- Diğer çalışmalar sırasında emniyetli bağlantı için birlikte verilen kemer klipsi sayesinde arttırılmış güvenlik
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!