Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ABS 18 COMPACT M-CUBE akülü matkap ve vidalama makinesi
Orta dereceli vidalama ve delme işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü matkap ve vidalama makinesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sürekli izleme ve sıkışma, aşırı yüklenme ve aşırı ısınma durumunda motorun erken kapatılması
- Uzun kullanma süresine sahip verimli, az bakım gerektiren ve fırçasız EC motor
- Çalışma alanını doğrudan aydınlatmak için entegre LED lambalar
- Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde çalışırken yorgunluk hissi yaşanmaz
- Maksimum kullanma süresi ve düşük aşınma için lehimli karbür sıkıştırma çenelerine sahip 13 mm metal mandren. Ekstra sert sıkıştırma çeneleri, matkap ucunun şaftını sıkıca kavrar
- Hassas ve rahat çalışma için elektronik sinyal anahtarı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!