5 sürümlü 5 ürün bulundu
Çok yönlü uygulamalar için ayarlanabilir güç ayarlarına ve yüksek sıkma torkuna sahip kompakt ve güçlü akülü darbeli anahtar
İnanılmaz derecede kompakt ve hafif tasarımına rağmen güçlü torka sahip çok hafif 12 V döner vidalama makinesi. Kısa sunta vidalarına mükemmel şekilde uygundur. PICK YOUR POWER (Gücünü Seç) sayesinde batarya kapasitesi serbestçe seçilebilir.
¼ inç uç mandren ile hafif ve kompakt akülü darbeli tornavida (E 6.3)
Powerful 36-volt cordless impact driver with a maximum release torque of 1800 Nm.
Çok güçlü ve ergonomik, akülü, darbeli, yüksek torklu vidalama makinesi maks. M20ye kadar lokma çapları için uygundur.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.