Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 1
 -  - 2
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 3
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 4
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 5
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 6
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 7
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi, orta seviye vidalama ve delme işleri için ustaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Sürekli motor koruma


Elektronik motor koruma özelliği sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.



Uzun ömürlü motor


Güç rezervine sahip, verimli, az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor. Ayrıca yük altında dahi dengeli bir hız eğrisi sağlar.



Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma


Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm metal mandren. Ekstra sert sıkıştırma çenesi sayesinde matkap ucunun şaftı daha sıkı bir şekilde sabitleme.



İyi aydınlatılmış çalışma alanı


Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma



Rahat ve zahmetsiz çalışma


Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım