Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi
Güçlendirilmiş plastikten yapılmıştır. Önceden delmeden veya ek dübel ayar aparatı olmadan, alçı levhada hızlı ve kolay montaj için.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yüksek kaliteli plastik
- Pozitif kilitleme bağlantısı
- Dübel ayar aparatı veya önceden delme gerekmeden ilgili vida için akülü vidalama ve uygun uçla hızlı montaj.
- Patentli tahrik mekanizması, altıköşe yükü aktardığı için dübelin PZ, AW veya TX uç kullanılarak takılmasına olanak sağlar.
- Patentli bükülme kilidi, bir vida takılarak tetiklenir. Vida gevşetildiğinde alçı levha dübeli ters yönde dönmez ancak sabitleme tabanında kalır.
- Plakanın arkasında küçük alan gereksinimi (yalnızca 15 mm)
- Parça, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir.
- Alçı levha dübeli ve vida aynı uç ile takılabilir.
- Yenilikçi merkezleme ucu, panelde kolayca konumlandırmayı ve delmeyi sağlar.
- Montaj için ASSY-D vidalı dübeli öneririz.
- Parçayı takmak için, ASSY®-D 4,5 mm çapındaki vidalı dübeli veya matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan bir ahşap/sunta vidası kullanın.
- Paslanmaz çelik cıvata ile birlikte nemli alanlarda kullanın
- Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastikten yapılmış K Tipi, standart alçı levha için uygundur
- ASSY®-D 4,5 mm çapında vidalı dübelle birlikte hafif öğelerin alçı levhaya montajı için idealdir.
- Her 1/4 inç uçla birlikte kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!