Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alçı levha dübeli W-GS
Alçı levha/fiber takviyeli levha panellerde ve hafif inşaat levhalarındaki ikincil montaj işlemleri için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yüksek kalite plastik veya çinko döküm
- -40° ile +80°C ısıl kararlılık
- Pozitif kilitleme ile montaj
- Kuvvet aktarımı 6 köşe üzerinden gerçekleştiğinden dolayı, patentli kafa tipi dübelin PZ bits, AW bits, TX bits ile takılması mümkündür.
- Patentli dönme kilidi bir vidanın döndürülmesi ile tetiklenir. Vidanın sökülmesi esnasında alçı levha dübeli birlikte dönmez ve ankraj zemininde kalır.
- Panel arkasında çok az boşluk gerekir (yalnızca 15 mm)
- Dübel ayar aparatı olmadan, akülü vidalama makinesi ve ilgili vida için uygun uç ile kullanım içindir
- Alçı levha dübeli ve vida aynı uçla takılabilir
- Yeni geliştirilmiş merkezleme ucu levhaya takma ve delme işlemlerini kolaylaştırır.
- Ön delme gerektirmeyen hızlı, düşük maliyetli montaj
- Akülü vidalama makinesi ile hızlı montaj
- Bileşen, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir
- Bileşenleri bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan)
- Bir paslanmaz çelik vida ile birlikte dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılabilir
- Çiftli paneller üzerinde kullanım için Z/L tipi tavsiye edilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!