Alçı levha dübeli W-GS
Alçı levha dübeli W-GS - 1
Alçı levha dübeli W-GS - 2
Alçı levha dübeli W-GS - 3
Alçı levha dübeli W-GS - 4
Alçı levha dübeli W-GS - 5
Alçı levha dübeli W-GS - 6
Alçı levha dübeli W-GS - 7
Alçı levha dübeli W-GS - 8

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Alçı levha dübeli W-GS

Alçı levha/fiber takviyeli levha panellerde ve hafif inşaat levhalarındaki ikincil montaj işlemleri için

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
  • Yüksek kalite plastik veya çinko döküm

  • -40° ile +80°C ısıl kararlılık

  • Pozitif kilitleme ile montaj

  • Kuvvet aktarımı 6 köşe üzerinden gerçekleştiğinden dolayı, patentli kafa tipi dübelin PZ bits, AW bits, TX bits ile takılması mümkündür.

  • Patentli dönme kilidi bir vidanın döndürülmesi ile tetiklenir. Vidanın sökülmesi esnasında alçı levha dübeli birlikte dönmez ve ankraj zemininde kalır.

  • Panel arkasında çok az boşluk gerekir (yalnızca 15 mm)

  • Dübel ayar aparatı olmadan, akülü vidalama makinesi ve ilgili vida için uygun uç ile kullanım içindir

  • Alçı levha dübeli ve vida aynı uçla takılabilir

  • Yeni geliştirilmiş merkezleme ucu levhaya takma ve delme işlemlerini kolaylaştırır.

  • Ön delme gerektirmeyen hızlı, düşük maliyetli montaj

  • Akülü vidalama makinesi ile hızlı montaj

  • Bileşen, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir
Kullanım alanı