Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alyan anahtarı katlanır set, TX
TX, cam elyaf ile güçlendirilmiş plastik muhafazada, 8 parça.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- TX lokma
- Yuvarlak şaft
- Mat krom kaplamalı
- İçindekiler: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- İstenen anahtar boyutunun kolayca seçilebilmesi için kullanışlı çıkarma düğmesi
- 180° açılı pozisyonda tornavida olarak kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!