Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Super Grip Alyan anahtarı seti
9 parça, yenilikçi yeni Super Grip profili ile kusurlu ve/veya yuvarlak tornalı, profilsiz vida bağlantılarını gevşetmek için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yeni, özel olarak geliştirilmiş bir anahtar profili sayesinde kusurlu ve yuvarlak tornalanmış vida bağlantılarında kaymayan kavrama
- Tüm altıgen vida bağlantıları için
- Sağlam vida bağlantıları için de kullanılabilir
- Uzun anahtar tarafında top başlı
- Yüksek kaliteli malzeme sayesinde son derece dayanıklıdır
- Uzun tasarım, boyut işaretli kapaklı tutucu içinde
İçindekiler:
- Her biri 1'er adet 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 ve 10 mm boyutunda T kollu anahtar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!