Araç iç mekan koruma seti 5 parça
Araç iç mekan koruma seti 5 parça - 1
Araç iç mekan koruma seti 5 parça - 2
Araç iç mekan koruma seti 5 parça - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Araç iç mekan koruma seti 5 parça

Aracın iç kısmı için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Kullanımı kolay


  • Tozdan korunmak için gerekli tüm koruyucular polietilen torbada bulunur

  • Tek bir ürün olduğu için malzeme gereksinimlerini planlamak kolaydır; depolama alanından tasarruf sağlar ve dağıtıcı sistemlerini gereksiz kılar

  • Çoğu binek araç iç mekanları için uygundur

  • Tesisatçıların gerekli kalite standartlarını karşılamasına yardımcı olur


Koltuk koruyucu


0,015 mm film kalınlığı sayesinde yüksek yırtılma direnci ve elastikiyet için optimum malzeme kalınlığı



Kombine ayak paspası


  • Emici kağıt ve kaplamalı alt yüzey kombinasyonu ıslanmayı önler

  • Yağ, kir ve suya karşı koruma


Direksiyon, vites kolu ve el freni koruyucu


  • Dikilmiş elastik bantlar sayesinde özellikle uygun yerleştirme

  • Kontrolleri kirden korur

  • Direksiyon simidi çapları için 350–400 mm direksiyon simidi koruyucusu
Kullanım alanı