Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Araç içi temizleme spreyi
Tüm araç iç aksamları için antistatik katkı maddeli özel temizleme köpüğü
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tüm boyalı ve plastik parçalar, cam yüzeyler ve döşemelerdeki nikotin, kir ve tozu temizler
Tek hareketle iç mekan temizliği
Antistatik katkı maddesi, yüzeyde geçici toz koruması sağlar
Aracın iç kısmının uzun süreli temizliği.
Dikey yüzeylerden akmaz, yani uygulandığı yüzeylerde tutunma sağlar
Minimum çalışma süresi sayesinde tasarruflu kullanım
Yoğun etkisi sayesinde kiri güvenilir şekilde gevşetir
Tekrarlanan silme gerekmediği için zaman kazandırır
Görünür beyaz köpük
Her bir noktaya yalnızca bir kez püskürtüldüğü için zaman ve malzeme tasarrufu sağlar
İç mekanda her zaman hoş, taze bir koku
Torpido yüzeyinde artık hoş olmayan nikotin kokusu kalmaz
Silikon içermez
Hassas yüzeyler üzerine doğrudan püskürtmeyin. İç mekan temizleyiciyi temiz bir bez üzerine püskürtün ve temizlenecek yüzeyleri silin. Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.
İdeal köpük oluşması için kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın!
Gösterge paneli, araç tavanı, kapı içleri, koltuk döşemeleri, koltuk arkalıkları, güneşlikler, konsol.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!