Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Araç tesisat kablosu FLRY
ORSY® 10 rulo standı için plastik makarada
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- %99,9 bakır içeriği ile en iyi kalite
- Nominal voltaj: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC dış kaplama
- Silikon, kadmiyum ve kurşun içermez
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!