Zemin paneli

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Zemin paneli

Yük alanını korumanın bir yolu olarak işlev görür

Ürün açıklamasını okuyun

86 tasarımları mevcut
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
Tam olarak araç özelliklerine göre profillenmiştir



Çok sayıda araç türü için uygundur


Bkz. atama tablosu



PEFC sertifikalı - sürdürülebilir orman yönetimini destekler



Bağlama halkalarının tüm kesikleri için standart plastik kapaklar



Tamamen sert ahşapla kaplanmıştır


Kalınlık: 10 mm



Yüzey


Üst yüzey: ışığa dayanıklı sentetik reçine film kaplama, antrasit



Tutkal


EN 314-2 (nemli ve korumalı dış koşullar için Sınıf 2) formaldehit emisyon sınıfı E1 ile uyumludur



Kayma sürtünme katsayısı


DIN EN 12195-1 ve VDI 2700 ff uyarınca 0,28 μ. (yük taşıma emniyeti)


EN 14041 (kayma direnci) uyarınca 0,59 μ



Her araç modeli için çıkıntı ve oluk sistemi, sorunsuz bağlantılar için merkezleme kenarı