Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
84 sürümlü 22 ürün bulundu
Combination lock with adjustable number code
Boyut 30dan itibaren, daha fazla denge için mapa her iki tarafa kilitlenir
Double locking
Maximum ease of use, as the lock can be easily unlocked via the smartphone
Quick opening without a key
Forced locking, the key can only be removed when locked
With plastic coating to protect from damage
High protection due to small shackle opening
Lightweight with high stability
A fingerprint lock for indoor and outdoor use
Seawater-proof, completely rustproof
Variable lock shank
Two-sided locking for increased stability
The numerical code cannot be changed accidentally
Resistant to seawater, rustproof
The small shackle opening provides maximum protection against attacks
It is not possible to accidentally change the numeric code
Double locking and stainless steel interior
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Boyut 30'dan itibaren, daha fazla denge için mapa her iki tarafa kilitlenir