Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kullanılmış yağ toplama cihazı Hızlı ve temiz yağ değişimleri için
Hızlı ve temiz yağ değişimleri için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksekliği ayarlanabilir ve döndürülebilir kimyasal toplama kabı
- Yağ filtresini boşaltmak için tutucu ile
- Boşaltılan yağın kolay izlenmesi için boşaltma vanası ile
Harici görüntüleme tüpü
Kullanılmış yağ miktarını izlemek için
Basınç yastığı (0,5 bar) ile boşaltır
Çıkarılabilir küçük parça tepsisi ile
Kap hacmi: 90 litre
Yakalama tepsisinin boyutları: Ø 580 x 300 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!