Kullanılmış yağ toplama cihazı Hızlı ve temiz yağ değişimleri için

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kullanılmış yağ toplama cihazı Hızlı ve temiz yağ değişimleri için

Hızlı ve temiz yağ değişimleri için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yüksekliği ayarlanabilir ve döndürülebilir kimyasal toplama kabı


  • Yağ filtresini boşaltmak için tutucu ile

  • Boşaltılan yağın kolay izlenmesi için boşaltma vanası ile


Harici görüntüleme tüpü


Kullanılmış yağ miktarını izlemek için



Basınç yastığı (0,5 bar) ile boşaltır



Çıkarılabilir küçük parça tepsisi ile



Kap hacmi: 90 litre



Yakalama tepsisinin boyutları: Ø 580 x 300 mm