Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Atölye temizleyici BMF
Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Fosfat, çözücü ve koroziv maddeler içermez
- Biyolojik olarak çözünebilir
- Mekanik olarak, manuel olarak ya da yüksek basınçlı ünitelerde kullanılabilir
- Güçlü yağ çözme gücüne rağmen malzemelere zarar vermez
- Boya, lastik ve plastikleri aşındırmaz
- Alman Ekolojik Standart Testi B 5105'e göre atık suda hızlı ayrışma
- pH değeri: 9,4
- Silikon içermez
- AOX içermez
- Yüksek basınçlı temizleyicilerde BMF temizleyici: %3-5 konsantrasyon.
- Zemin temizleme makineleri ile kullanımda BMF temizleyici: %3-10 konsantrasyon.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!