Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Auger drill bit Longlife & Speed ass. 390mm 6pcs.
High-performance auger drill bit with newly developed thread tip and edge geometry, offset cutting head and special surface treatment for an optimum tension with minimum friction and a significantly higher service life of the taper tap in deep holes in softwoods and all hardwoods
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!