Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hızlı sıkıştırma somunu Fixtec
Avuç içi taşlama mak.için hızlı bağl.somunu Fixtec (5004170305) Elle sıkılır ve serbest bırakılır
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Piyasadan temin edilebilen M14 mil dişi ile maksimum Ø 150 mm'ye kadar avuç içi taşlama makineleri için
Gerekirse, hızlı somun anahtarla da gevşetilebilir.
- Delikler klipsin altında bulunur
- Uygun pimli somun anahtarını kullanın
Sıkıştırma flanşı ve ayırma veya kaba taşlama taşı monte edildikten sonra serbest taşlama milinin uzunluğu en az 3 mm olmalıdır.
Klipsi yukarı katlayın ve taşlama mili kilitliyken somunu saat yönünde çevirin. Klipsi tekrar içeri katlayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!