Hızlı sıkıştırma somunu Fixtec
Hızlı sıkıştırma somunu Fixtec - 1
Hızlı sıkıştırma somunu Fixtec - 2
Hızlı sıkıştırma somunu Fixtec - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hızlı sıkıştırma somunu Fixtec

Avuç içi taşlama mak.için hızlı bağl.somunu Fixtec (5004170305) Elle sıkılır ve serbest bırakılır

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Piyasadan temin edilebilen M14 mil dişi ile maksimum Ø 150 mm'ye kadar avuç içi taşlama makineleri için



Gerekirse, hızlı somun anahtarla da gevşetilebilir.


  • Delikler klipsin altında bulunur

  • Uygun pimli somun anahtarını kullanın
Not

Sıkıştırma flanşı ve ayırma veya kaba taşlama taşı monte edildikten sonra serbest taşlama milinin uzunluğu en az 3 mm olmalıdır.