Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Avuç içi taşlama makinesi EWS 14-125-EQ Universal
Hız kontrolüne, titreşim azaltıcı tutma sapına ve işlerde hızlı ilerleme kaydetmek için sınıfındaki en yüksek güç yoğunluğuna sahip 1400 W gücünde üniversal avuç içi taşlama makinesi. Yoğun kaba taşlama ve kesme işleri için idealdir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elde bulunan malzemeye ve işe en iyi şekilde uyarlanabilir
Kademesiz şekilde ayarlanabilen hız kontrolü, avuç içi taşlama makinesini tüm uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir.
İşlerde hızlı ilerleme
Sabit elektronikler sayesinde hız, yük altında bile sabit kalır.
Yeniden başlatma koruması
Güç kaynağı kesintisinin ardından, avuç içi taşlama makinesi otomatik olarak yeniden başlamaz bu da yaralanma riskini önemli oranda azaltır.
Aşırı yükleme koruması ve yumuşak hareket
Makinenin kullanım süresini ve çalışma emniyetini artırır.
Geri tepme koruması
Mekanik bağlantı kesici, diskin kilitlenmesi durumunda geri tepmeyi önler. Kullanıcı için yüksek seviye koruma ve işin hızlı bir şekilde devam edebilmesi için.
Tek bir düğmeye basılarak aletsiz ve hızlı disk değişimi.
"Q-Nut" hızlı sıkıştırma somunu ve hızlıca ayarlanabilen koruyucu kapak.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!