Kısaltma kancalı elastik kordon

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kısaltma kancalı elastik kordon

Bir plastik kancaya ve bir de çelik kancaya sahip kırmızı elastik kordon. Kısaltma kancası kullanılarak gerekli uzunluğa kısaltılabilir. Maksimum: 800 mm.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Kendinden gerilme


Kısaltılmış elastik kordon yük altında otomatik olarak gerilir



200 N'a kadar dayanabilir



Kolay ayarlanabilir


Kordon, hızlı ve kolay bir şekilde gerekli uzunluğa ayarlanabilir



Uzunluk ayarlama aparatı kolayca çıkarılabilir


  • Polipropilen kablo

  • Doğal kauçuk iç malzeme

  • Metal kancanın nihai yükü: 200 N

  • Plastik kancanın nihai yükü: 500 N