Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ayna yapıştırma bandı
Polietilen taban ve akrilat yapıştırıcılı çift taraflı yapışkan bant
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Birçok malzeme yüzeyi ile çok iyi uyum sağlar
Yapışkan bant; ahşap, metal, cam ve taşın yanı sıra Pleksiglas ve Makrolon gibi farklı malzemeler üzerinde yapıştırmaya uygundur.
Yüksek ilk tutunma mukavemeti
Montajdan hemen sonra yeterli bir uygulama emniyetine ulaşılır.
UV ve neme dayanıklı
Yapışkan bant hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
Eskimeye karşı dayanıklı
Doğru kullanıldığında bant elastikliğini kaybetmez.
- Yapıştırılacak yüzeyler pürüzsüz, kuru, toz, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır. Ön temizlik için IPA temizleyiciyi öneririz.
- Düzgün yapışmayı sağlamak için bant yapıştırılacak malzeme üzerine yeterince bastırılmalıdır.
- Optimum nihai yapışma mukavemeti 24 saat sonra elde edilir.
- Lütfen hassas yüzeyler (örn. PP, PE, kauçuk) ve pürüzlü veya gözenekli yüzeyler (örn. ahşap, taş) üzerinde önceden deneme yapın.
- Yumuşatıcı katkı maddeleri içeren plastiklerin yapıştırılacağı durumlarda yumuşatıcılar, yapıştırıcı tabakayı bozabilir. Bu, yapıştırıcının gücünü azaltacaktır.
- Güvenlik aynalarında (aynanın arkasındaki mavi veya yeşil filmden tanınabilir) ile üreticiler genellikle ek olarak bir mekanik sabitleme kullanılmasını tavsiye eder.
- Güvenlik aynalarında (aynanın arkasındaki mavi veya yeşil filmden tanınabilir) ile kullanılan film ile yapıştırıcı arasındaki karşılıklı etkileşimden dolayı bantla ilgili yapıştırıcı sorunları yaşanabilir. Özellikle PE/PP bazlı filmlerde güçlü yapışma sağlanmaz. Bu nedenle tüm durumlarda ön testler yapılmalıdır. Güvenlik aynaları için çeşitli filmler kullanıldığından ek mekanik sabitleme kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
Lütfen montaj talimatlarına uyun.
| AYNA YAPIŞTIRMA BANDI İÇİN MONTAJ TALİMATLARI | |||||
| Kullanılacak yapışkan bant miktarı | |||||
| Yapışkan bant genişliği (mm) | Ayna alanı (cm2) | Ayna kalınlığı (mm) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
| 19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| 25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| 19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
| 25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
| 19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
| 25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
| 19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
| 25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
| 19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
| 25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
| 19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
| 25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
| 19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
| Ayna yapıştırılırken yapışkan şeritlerin kesilme ve çekme gücünü azaltmak ve bu kuvvetleri tüm yapışkan yüzeye dağıtmak için yapışkan şeritlerin yalnızca dikey olarak ve birkaç şerit halinde uygulandığından emin olun. Güvenlik aynalarında (aynanın arkasındaki mavi veya yeşil filmden tanınabilir) ile kullanılan film ile yapıştırıcı arasındaki karşılıklı etkileşimden dolayı bantla ilgili yapıştırıcı sorunları yaşanabilir. Özellikle PE/PP bazlı filmlerde güçlü yapışma sağlanmaz. Bu nedenle tüm durumlarda ön testler yapılmalıdır. Güvenlik aynaları için çeşitli filmler kullanıldığından ek mekanik sabitleme kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Sıhhi veya dış mekan alanlarında uygulanan yapışkan bant miktarını artırmanızı öneririz. | |||||
| Listelenen yapışkan bant uzunlukları, dört köşe noktasına dağıtılmalıdır. | |||||
Yapışkan bant hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
Ayna montajı, pencere pervazlarının sabitlenmesinde, sıhhi tesisat alanında otomat cihazlarının ve braketlerinin sabitlenmesinde, kancaların sabitlenmesinde kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!