Bölme duvar bandı B1
Bölme duvar bandı B1 - 1
Bölme duvar bandı B1 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Bölme duvar bandı B1

Ayırıcıları takarken akustik köprüleri önlemek için tek taraflı kendinden yapışkanlı PE köpük. DIN 52210 RST uyarınca kanıtlanmış derz akustik yalıtımı, W = 58 dB. UV, yıpranma ve hava koşullarına dayanıklı.

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
Yüksek derecede derz ses yalıtımı


DIN 52210 RST uyarınca kanıtlanmış derz akustik yalıtımı, W=58 dB



Yüksek hacim ağırlığı


İyi dirençli kapalı hücreli, ince gözenekli polietilen köpük



Kullanımı kolay


  • Basit, hızlı ve temiz uygulama

  • Düzensiz alanları telafi eder


Kaplama folyosuz


Rulo yerine yapıştırıldığı için parçalanmaz



Uzun kullanma süresi


  • UV, yıpranma ve hava koşullarına dayanıklı

  • Neme dayanıklı
Performans Kanıtı

DIN 4102'ye uygun B1 inşaat malzemeleri sınıfı


Leipzig Malzeme Araştırma ve Test Enstitüsü (MPFA) tarafından test edilmiştir, test sertifikası no. ÜB III/B-01-001

Kullanım alanı