Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bağlantı vanası, 3/8 inç, kendinden havalandırmalı
With non-return valve and pipe ventilator in accordance with DIN 3266 as a HP safeguard combination in accordance with DIN 1988, Part 4 and DIN EN 1717 (RV and RB)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!