Bakır spreyi CU 800

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Bakır spreyi CU 800

Yüksek sıcaklıklar ve yüksek basınçlara oldukça dayanıklı olan yüksek tutunma özellikli yağlayıcı, ayırıcı ve korozyon önleyici bakır spreyi

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Üstün dayanıklılık


  • Kullanım sıcaklık aralığı -40°C ile +1200°C arasındadır

  • Su, seyreltik alkaliler ve seyreltik asitlere karşı dayanıklıdır


Üstün ve sürekli kalıcı yağlama etkisi


Yanma ve yapışmaya, sürtünme yapışmasına, aşınmaya, korozyona ve sürtünmeden kaynaklanan korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.



Silikon ve AOX içermez

Not

Fren diskleri ya da fren balata yüzeylerine uygulamayın.