Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Basınçlı hava kaplini
Hortum bağlantısı ile 7,2 = 40 mm² nominal genişlik; bir yönde bloke eder
Register now and access more than 60,000 products
Modeller
Register now and access more than 60,000 products
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Saniyeler içinde bağlantı
- Üniversal kullanım
- Sürgülü gövde kirlenmeye karşı koruma sağlar
- Sertleştirilmiş kilit pimleri sayesinde aşınmaya karşı dayanıklı hale gelir
- Çelik nipellerle birlikte kullanılabilir
- Korozyon olmaz
- Kaplamasız pirinçten yapılmış kaplin parçaları
- Paslanmaz çelikten yapılmış yaylar ve segmanlar
- 0–70 bar çalışma basıncı
- –20°C ila +100°C arası sıcaklık dayanımı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!