Akülü LED lamba, WLH 1 Premium

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü LED lamba, WLH 1 Premium

Latest lithium-polymer rechargeable battery technology for short charging times and long operating times

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
En yeni lityum iyon pil teknolojisi


Kısa şarj süresi, uzun ışık süresi



Plastik kancalar


360° döndürülebilir ve katlanabilir



Güçlü mıknatıs



LED sayısı


4 adet SMD LED, 3,5 x 2,8 mm

NotLambalar kullanım ömürlerini tamamladığında elektrikli ve elektronik atık olarak Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki şekilde yönetilmelidir.

Atık lambalarınızı;

• Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirin. Yeni aldığınız lambanızın kutusunu atık lambanızı muhafaza için kullanabilirsiniz.
• Biriken atıklarınızı ilçe Belediyeniz ve Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından oluşturulan ayrı e-atık toplama kutularına ulaştırın.
• Size en yakın e-atık toplama kutusunun yerini öğrenmek için ilçe belediyeniz ile temasa geçin veya Yetkilendirilmiş Kuruluş AGİD (www.agid.org.tr) sayfasını ziyaret edin.
• Atık lambalar ayrı toplandığında geri kazanımı mümkündür. Lamba atıklarınızı hiçbir zaman çöpe atmayın.
• Çöpe atılan veya izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar (e-atıklar) uygun olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdikleri tehlikeli maddeler, çevre ve insan sağlığına zarar verebilirler.