Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yarı şeffaf, ısı ile daralan makron
Bağlantının doğrudan görsel olarak izlenmesi
%40 daha hızlı küçültme işlemi
Zamandan tasarruf ettirir
300°C'lik düşük büzülme sıcaklığı
Konnektör ve kablo yalıtımında düşük hasar riski
Isı ile daralan borunun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyiniz.
Toz ve nem geçirmez bağlantılar. Benzin, akü asidi, dizel, motor yağı, antifriz, fren hidroliği, %5 tuz çözeltisi ve izopropil alkole karşı iyi ila mükemmel direnç sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!